不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバー FA-1212Lシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57882214
品番
FA-1212L3-C
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベローフラムシール方式 ゴム皮膜アキュムレータ仕様
ストローク(mm)
12
色
ロッドキャップ:黄
材質(本体)
樹脂
質量(g)
15
使用温度範囲(℃)
-10〜50
最大吸収エネルギー(J)
1.5
最大抗力値(N)
490(50)
最大推力(N)
78(8kgf)