エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 減速比1/5 適合モータ容量(W)100 注文コード57882248 品番VRXF-PB-5B-K-100-T3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は減速比・適合モータ容量など8種類から選べます 他の種類を見る

新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP
6000spmの高速入力にも対応
高性能グリス採用で高効率化
3種類のバックラッシをラインナップ
アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応
製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在

バックラッシ高精度型:0.05°(3分以下) 出力方式出力軸キー付き 適合モータ容量(W)100 減速比1/5 出力軸回転速度(r.p.m)600 最大許容トルク(N・m)9.94 許容スラスト荷重(N)245 質量(kg)0.55 慣性モーメント(kg・cm2)0.0604

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする