Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットホルダー
3/8"(9.5mm)SQ. 防振ビットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57888329
品番
NV13134
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
差込角対辺(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)
45
質量(g)
100
寸法H(mm)
15
寸法D1(mm)
22.5
寸法D2(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応