旭精工
リニアブレーキ 手動クランパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
15
寸法H(mm)
24
注文コード
57894848
品番
RBH15LWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法H
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
ゼロバックラッシュ構造
クランプ状態 見える化
簡単操作
省スペース
サイズ
15
質量(g)
概算:79
寸法H(mm)
24
適合レール
IKO
保持力(N)
定格:400