曜日別特売
RBH45NH リニアブレーキ 手動クランパー 旭精工 57895207

RBH45NH リニアブレーキ 手動クランパー 旭精工 57895207
RBH45NH リニアブレーキ 手動クランパー 旭精工 57895207

リニアブレーキ 手動クランパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ45寸法H(mm)52注文コード57895207品番RBH45NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ゼロバックラッシュ構造
クランプ状態 見える化
簡単操作
省スペース

サイズ45質量(g)概算:135寸法H(mm)52適合レールNSK保持力(N)定格:400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする