大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 繊維スリング
大洋製器工業の アイタイプ繊維スリング
インカ リフティングスリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
4
幅(mm)
25
注文コード
57897675
品番
INK4E25X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
全長・幅・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
幅(mm)
25
使用荷重(t)
1
最大使用荷重(t)
1
全長(m)
4
ベルト幅×厚さ(mm)
25
アイ部(mm)
300
用途
一般玉掛け作業用。
トラスコ品番
201-0715
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
8
ベルト幅(mm)
25
JIS規格
B 8818:3等級
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57897675
INK4E25X4
53826737
INK4E-25X4
インカ リフティングスリング JIS
大洋製器工業
1本
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました