インカ リフティングスリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57898296 品番 INK4E100X10
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.

幅(mm)100 使用荷重(t)4 最大使用荷重(t)4 全長(m)10 ベルト幅×厚さ(mm)100 アイ部(mm)370 用途一般玉掛け作業用。 トラスコ品番201-2216 材質ポリエステル 厚さ(mm)8 ベルト幅(mm)100 JIS規格B 8818:3等級
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする