※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯研平歯車 SGR シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57906687 品番 SGR1S 80B-1015
参考基準価格(税別)¥9,990 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
モジュール1 歯数80 種別平歯車 材質S45C 精度等級JIS1702-1 6級 歯面硬度47〜53 表面処理黒染め処理 基準円直径(Φmm)80 歯先円直径(mm)82 形状片ハブ付 歯幅(mm)10 穴径(Φmm)15 穴仕上H7 穴のみ ハブ外径(Φmm)50 ハブ長さL(mm)10 全長(mm)20 質量(g)520.97 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする