※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ ASKNR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57910921
品番
ASKNR2020K12-A
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
クランプシステム
ダブルクランプ式
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
タイプ
ターニングAシリーズ ダブルクランプ式 A形外径加工用バイト 切れ刃角45°
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
SN□□1204形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります