画像準備中

外径用ホルダ CGSSR/L-D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード57912793 品番CGSSL2525-50D
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は勝手など14種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムクランプオン式 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 仕様1コーナ一体式 取付方向平行 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)90
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする