※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

No.750-10P No.750ニトローブ SHOWA(ショーワグローブ) 57914368 No.750-10P No.750ニトローブ SHOWA(ショーワグローブ) 57914368

No.750ニトローブ

(62件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 57914368 品番 No.750-10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。
柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。
抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。
特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。

サイズM 全長(cm)26.0 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)21.8 材質(樹脂部)ニトリルゴム (繊維部)ポリエステル ブルー 厚さ(mm)約1.4 入数(双)10 機能耐油・抗菌防臭・防水 用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業 材質(裏)ポリエステル 材質(表)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05844036
2025-06-14
用途:
コンクリート
建設業・工事業

ゴツゴツしてないので、使いやすいです。
これしか使えません!

2025-06-09
用途:
雨の日のシート貼り、洗車。
株式会社三田物流 様 (運輸・通信業)

運転手同士の評判で、ほとんどの運転手が使用している。手に馴染み長持ちしている。

2024-10-03
用途:
畑仕事用に使用しています

敷地内の雑草除去用です。

草の露でアレルギーが発生しますが、手袋の着用でアレルギーが防止できます。
重宝しています。

対象商品:
57914413
2024-04-24
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

丈夫で長持ちするし、手の感触も良いので、長期間、継続して使っています。

対象商品:
05844036
2023-08-03
用途:
金属加工時に使用。

似たようなニトリル手袋は色々あるし、価格も色々なので、色んな種類を買ってストックしてみるのですが、うちの従業員達はこちらの製品ばかり使うんですよね。
気に入っているようですので、買い続けるしかないようです(笑)

対象商品:
05844011
2022-11-14
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社安田刃物 様

耐油性に優れているので、変形や縮みなどがなくとても重宝
しています。

対象商品:
05844002
2022-08-10
用途:
機械の洗浄

灯油、ガソリン等で機械洗浄しておりますが、だんだん大きくなります。
一回り小さいサイズを購入し、手になじませています。

1人が参考にしています
対象商品:
05844036
2021-10-25
用途:
金属表面加工作業用

代替品に相当品とありますが、現場の意見では全く使用感が違うそうです。無いと困る必需品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする