タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式柄付き正面フライス EAW13
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57918594
品番
EAW13R025M25.0-02
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
25
有効長(mm)
35
刃数
2
全長(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります