タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式柄付き正面フライス EAW13
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57918603
品番
EAW13R032M32.0-02
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
32
シャンク径(Φmm)
32
有効長(mm)
35
刃数
2
全長(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります