タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
14
注文コード
57923214
品番
TCB-290
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
全長(mm)
138
シャンク径(Φmm)
32
有効長(mm)
23
先端径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応