タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
アルミ加工用ねじ止め式柄付き正面フライスカッタ EFE12000R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57925935
品番
EFE12050R
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃数
3
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
50
首下長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応