タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
荒加工用 柄付きカッタ(長刃長タイプ) ELP-A,ELP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57925987
品番
ELP07032R
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
32
シャンク径(Φmm)
32
有効長(mm)
80
刃数
2
全長(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります