画像準備中

荒加工用 柄付きカッタ(長刃長タイプ) ELP-A,ELP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57925996 品番ELP07032R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,200
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)32 シャンク径(Φmm)32 有効長(mm)80 刃数2 全長(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする