タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
荒加工用 柄付きカッタ(長刃長タイプ) ELP-A,ELP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57926102
品番
ELP13025RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,400
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
25
有効長(mm)
90
刃数
2
全長(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります