タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
高精度壁面加工用 小径柄付きカッタ EPH (スリムシャンクタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57926583
品番
EPH13R012M12.0-2
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
首下長(mm)
25
刃数
2
全長(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります