タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57926775
品番
EPM11R040M32.0-04
参考基準価格(税別)
¥76,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
シャンク径(Φmm)
32
首下長(mm)
35
刃数
4
全長(mm)
115
トラスコ品番
701-3795
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※仕様変更によりチップ座と切りくずポケット:が光沢仕様になりますが、製品性能に違いはございません。