タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPM11
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57926793
品番
EPM11R063M32.0-06
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
63
シャンク径(Φmm)
32
首下長(mm)
40
刃数
6
全長(mm)
120
トラスコ品番
701-3817
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※仕様変更によりチップ座と切りくずポケット:が光沢仕様になりますが、製品性能に違いはございません。