タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式高精度壁面加工用柄付きカッタ EPS11
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57927073
品番
EPS11032RSS20
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
32
首下長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応