画像準備中

高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPS17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃数2 注文コード57927204 品番EPS17025RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,100
この商品は刃数など21種類から選べます 他の種類を見る
刃数2 全長(mm)220 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)25 首下長(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57927204 EPS17025RL 13006641 EPAV18M025C25.0R02L ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 タンガロイ ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 タンガロイ 1本 37,980 税込41,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする