タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPS17
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
3
注文コード
57927265
品番
EPS17030RSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,800
この商品は
刃数
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
30
首下長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57927265
EPS17030RSB
13006659
EPAV18M030C25.0R03
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18
タンガロイ
1本
¥
39,980
税込
¥
43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)