タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPS17
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57927283
品番
EPS17032RS
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
刃数
2
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32
首下長(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応