画像準備中

高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPS17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃数3 注文コード57927292 品番EPS17032RSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,800
この商品は刃数など21種類から選べます 他の種類を見る
刃数3 全長(mm)120 シャンク径(Φmm)32 刃径(Φmm)32 首下長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57927292 EPS17032RSB 13006686 EPAV18M032C32.0R03 ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 タンガロイ ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 タンガロイ 1本 39,980 税込43,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする