タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPS17
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57927387
品番
EPS17050RSB
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃数
5
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
50
首下長(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応