タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式直角肩加工用柄付きフライスカッタ EPW13
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57927457
品番
EPW13R063M32.0-04
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
63
シャンク径(Φmm)
32
首下長(mm)
40
刃数
4
全長(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります