タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
柄付き丸駒カッタ ERC12/16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57927511
品番
ERC12R032M32.0-03LL
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
32
シャンク径(Φmm)
32
首下長(mm)
180
刃数
3
全長(mm)
300
トラスコ品番
701-4317
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります