タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
柄付き丸駒カッタ ERC12/16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57927554
品番
ERC12R040M32.0-04
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
シャンク径(Φmm)
32
首下長(mm)
50
刃数
4
全長(mm)
150
トラスコ品番
701-4350
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります