タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
3
注文コード
57928884
品番
ERP12R032M32.0-03
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
取付径・刃数・有効径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
710-3310
刃数
3
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32
首下長(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy FixRMill ver.2
参考になった