タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
中心刃付き小径多目的加工用柄付きカッタ EVH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57929286
品番
EVH07R012M12.0-02
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
先端径(mm)
12
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
48
刃数
2
全長(mm)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります