タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
中心刃付き多目的加工用柄付きカッタ EVX
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
16
注文コード
57929313
品番
EVX08016RLA
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
先端径(mm)
16
シャンク径(Φmm)
16
首下長(mm)
40
刃数
2
全長(mm)
175
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります