タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
中心刃付き超高送り加工用柄付きカッタ EXH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57929697
品番
EXH09R016M16.0-02
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
先端径(mm)
10
シャンク径(Φmm)
16
首下長(mm)
64
刃数
2
全長(mm)
124
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります