画像準備中

超高送り加工用正面フライスカッタ EXP05/06/08/09

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 先端径(mm)12.4 刃数2 注文コード57929934 品番EXP05020RLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,900
この商品は先端径・刃数など31種類から選べます 他の種類を見る
先端径(mm)12.4 シャンク径(Φmm)20 有効長(mm)130 刃数2 全長(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする