タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
超高送り加工用正面フライスカッタ EXP05/06/08/09
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57929986
品番
EXP06025RL
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
先端径(mm)
16.4
シャンク径(Φmm)
25
有効長(mm)
120
刃数
2
全長(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります