タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
超高送り加工用正面フライスカッタ EXP05/06/08/09
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
23.4
刃数
2
注文コード
57930065
品番
EXP06032RLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,700
この商品は
先端径・刃数
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
先端径(mm)
23.4
シャンク径(Φmm)
32
有効長(mm)
180
刃数
2
全長(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります