タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
超高送り加工用正面フライスカッタ EXP05/06/08/09
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57930196
品番
EXP08040RLL
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
先端径(mm)
28.6
シャンク径(Φmm)
32
有効長(mm)
50
刃数
2
全長(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります