画像準備中

チップ 2QP-SPGW

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 切刃長さ(mm)12.7 コーナー半径(mm)1.6 注文コード57943916 品番2QP-SPGW120416 BX910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,060
この商品は切刃長さ・コーナー半径など10種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)1.6 チップブレーカなし 材質BX910 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57943882
2015-09-10
用途:
シリンダーボーリング

超硬で粗挽後、CBNでファインボーリング。挽目が虹色になります。
ホーニング不要な位の仕上がりになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする