画像準備中

チップ 2QP-VBGW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 注文コード57943995 品番2QP-VBGW110304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品はコーナー半径・厚さなど8種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形35° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)11.2 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57943995 2QP-VBGW110304 57943986 2QP-VBGW110304 BXM20 画像準備中 チップ 2QP-VBM/GW タンガロイ 1個 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする