タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNMG-SM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
T6120
注文コード
57958153
品番
CNMG120408-SM T6120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
仕様
(材質の特長)ステンレス加工用CVD材種、(ブレーカ)SM形 ステンレス加工用ブレーカ付き 中切削用
適合
旋削加工用M級ネガチップ
材質
T6120
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5〜4.0
送りf(mm/rev)
0.2〜0.5
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57958153
CNMG120408-SM T6120
75080776
CNMG120408-SM T6215
チップ CNMG-SM
タンガロイ
1箱(10個)
¥
8,198
税込
¥
9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)