モンラパン 850g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 仕様●原材料:アルファルファミール、小麦粉、大豆皮、ふすま、ニンジン粉末、おから、コーン、脱脂大豆、ビートパルプ、糖蜜、ハチミツ、海藻粉末、塩化ナトリウム、第3リン酸カルシウム、酪酸菌、パパイヤ抽出物、ビール酵母、有胞子性乳酸菌、β-グルカン(黒酵母由来)、米胚芽大豆発酵抽出物、樹木抽出物、特殊卵黄粉末(グロビゲン)、メチオニン、ビタミン類、ミネラル類、耐熱性ビタミンC●保証成分:粗タンパク質14.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維20.0%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.4%以上●エネルギー:260kcal/100g●内容量:1袋(850g)●※ペットフードです 注文コード57969995 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

腸まで届く生きた乳酸菌と酪酸菌を配合したプロバイオティクスフードです。
ペット用ウサギに適した栄養バランスと健康維持成分を配合したオールステージ(全年齢対応)のフードです。本品は小麦粉を使用していません。小麦粉の代わりに水溶性食物繊維・ミネラル分を豊富に含んだ燕麦を配合し、ウサギが大好きなチモシーを使用した、おいしさ満点のフードです。食物繊維・海藻・パパイヤ抽出物が毛球(ヘアーボール)の排出を助けます。腸内の臭いを吸着する米胚芽大豆発酵抽出物・樹木抽出物が尿臭を抑えます。ウサギの免疫に配慮してβ-グルカンと特殊卵黄粉末(クロビゲン)を配合することにより健康を維持します。

仕様●原材料:アルファルファミール、小麦粉、大豆皮、ふすま、ニンジン粉末、おから、コーン、脱脂大豆、ビートパルプ、糖蜜、ハチミツ、海藻粉末、塩化ナトリウム、第3リン酸カルシウム、酪酸菌、パパイヤ抽出物、ビール酵母、有胞子性乳酸菌、β-グルカン(黒酵母由来)、米胚芽大豆発酵抽出物、樹木抽出物、特殊卵黄粉末(グロビゲン)、メチオニン、ビタミン類、ミネラル類、耐熱性ビタミンC●保証成分:粗タンパク質14.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維20.0%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.4%以上●エネルギー:260kcal/100g●内容量:1袋(850g)●※ペットフードです アズワン品番65-6487-08
注意
●※ペットフードです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする