曜日別特売
- 彩食健美 ハムスターミックス 220g ジェックス 57971298

- 彩食健美 ハムスターミックス 220g ジェックス 57971298
- 彩食健美 ハムスターミックス 220g ジェックス 57971298
- 彩食健美 ハムスターミックス 220g ジェックス 57971298
- 彩食健美 ハムスターミックス 220g ジェックス 57971298

彩食健美 ハムスターミックス 220g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋仕様●原材料:ペレット(コーンミール、小麦粉、ふすま、きな粉、脱脂糠、小麦胚芽、玄アワ、植物性発酵飼料、キヌア、アルファルファミール、白エゴマ、キビシボリ、イヌリン、チキンミール、卵黄粉、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸、パントテン酸カルシウム、イノシトール、葉酸、C、コリン)、ミネラル類(硫酸マンガン、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸コバルト、硫酸マグネシウム、炭酸亜鉛、ヨウ素酸カルシウム、炭酸カルシウム)、並塩、トコフェロール)、圧ペンとうもろこし、圧ペン大麦、えん麦、リンゴ、ヒマワリの種、ニンジン、ダイコンの葉)●保証成分:たんぱく質12.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維5.0%以下、灰分4.0%以下、水分12.0%以下、カルシウム0.15%以上、リン0.40%以上●エネルギー:356kcal/100g●内容量:1袋(220g)●※ペットフードです注文コード57971298品番-
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ハムスターの健康に配慮し、原材料や製造工程に砂糖等の糖類、保存料・着色料を使用せずに作りました。
活動量に合わせてたんぱく質を最適に配合した、ドワーフハムスター専用ペレット(彩食健美ハムスターブレンド)と、7種の無添加素材をバランスよく配合したミックスフードです。

仕様●原材料:ペレット(コーンミール、小麦粉、ふすま、きな粉、脱脂糠、小麦胚芽、玄アワ、植物性発酵飼料、キヌア、アルファルファミール、白エゴマ、キビシボリ、イヌリン、チキンミール、卵黄粉、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、B6、B12、ニコチン酸、パントテン酸カルシウム、イノシトール、葉酸、C、コリン)、ミネラル類(硫酸マンガン、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸コバルト、硫酸マグネシウム、炭酸亜鉛、ヨウ素酸カルシウム、炭酸カルシウム)、並塩、トコフェロール)、圧ペンとうもろこし、圧ペン大麦、えん麦、リンゴ、ヒマワリの種、ニンジン、ダイコンの葉)●保証成分:たんぱく質12.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維5.0%以下、灰分4.0%以下、水分12.0%以下、カルシウム0.15%以上、リン0.40%以上●エネルギー:356kcal/100g●内容量:1袋(220g)●※ペットフードですアズワン品番65-6669-80
注意
●※ペットフードです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする