木製 とまり木

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57971395 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,620
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

つついて遊んだり、休んだり・・・・すべての部分が木製ですので、本体をかじっても安心です。
ケージワイヤーに設置するY型のとまり木です。

仕様●材質:天然木●本体サイズ:70×110×40mm●適応ケージ:ワイヤーの間隔8〜15mm●適応鳥種:セキセイインコなどの小型インコ類 アズワン品番65-6669-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする