スドー
スドーの 理科/技術/科学工作
スドーの 人体/標本/生物
木製 とまり木
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57971404
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
つついて遊んだり、休んだり・・・・すべての部分が木製ですので、本体をかじっても安心です。
ケージワイヤーに設置するO型のとまり木です。
仕様
●材質:天然木●本体サイズ:115×90×40mm●適応ケージ:ワイヤーの間隔8〜15mm●適応鳥種:セキセイインコなどの小型インコ類
アズワン品番
65-6670-01