木工ダボ 100本入 DBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード57971919 品番DB-027
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

和タンス等の上下のツナギ用又は、家具内の移動棚を四隅で支える部品。
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
側板の受穴は、棚ダボの足の長さより1〜2mm深く、穴径は足径より少し小さめにあけてください。
取り付けには木ヅチなどで軽く打ち込んでください。

仕様●太さ:12mm●長さ:70mm●材質:ブナ材 アズワン品番65-6672-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする