WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
木製取手 VGシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●規格:96mm●扉厚:12〜21mm用●使用ネジ:トラスM4×25mm●カラー:ダークブラウン●材質:天然木
注文コード
57971998
品番
VG-008
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン
家具用の取手として使用します。
取り付けの際、電動ドリルなどを使用し、ネジを強く締めすぎる、割れが生じる恐れがあります。
仕様
●規格:96mm●扉厚:12〜21mm用●使用ネジ:トラスM4×25mm●カラー:ダークブラウン●材質:天然木
アズワン品番
65-6672-79