木製取手 VGシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●規格:96mm●扉厚:12〜21mm用●使用ネジ:トラスM4×25mm●カラー:パイン●材質:天然木 注文コード57972007 品番VG-013
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン
家具用の取手として使用します。
取り付けの際、電動ドリルなどを使用し、ネジを強く締めすぎる、割れが生じる恐れがあります。

仕様●規格:96mm●扉厚:12〜21mm用●使用ネジ:トラスM4×25mm●カラー:パイン●材質:天然木 アズワン品番65-6672-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする