WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
セラミックつまみ VGシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●規格:32mm●扉厚:12〜21mm用●使用ネジ:トラスM4X20、25mm●カラー:白●材質:セラミック
注文コード
57972174
品番
VG-239
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ツヤ・光沢があり質感が高級である。
家具用のつまみとして使用します。
取り付けの際、電動ドリルなどを使用し、ネジを強く締めすぎる、割れが生じる恐れがあります。
仕様
●規格:32mm●扉厚:12〜21mm用●使用ネジ:トラスM4X20、25mm●カラー:白●材質:セラミック
アズワン品番
65-6672-98