WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
セラミックつまみ VGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57972199
品番
VG-248
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ツヤ・光沢があり質感が高級である。
家具用のつまみとして使用します。
取り付けの際、電動ドリルなどを使用し、ネジを強く締めすぎる、割れが生じる恐れがあります。
仕様
●規格:25mm●扉厚:12〜21mm用●使用ネジ:トラスM4X20、25mm●カラー:白金環●材質:セラミック
アズワン品番
65-6673-01